Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride d'obturation AFC-402

  • ERIKS:14480144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

14,40 €/ Unitéhors TVA

17,42 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFC
Type de brides
SAE bride d'obturation
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.48 kg
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
H
19 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3199 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026