14,40 €/ Unitéhors TVA
17,42 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFC |
Type de brides | SAE bride d'obturation |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 0.2 kg |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F | 48 mm |
H | 16 mm |
L | 9 mm |
M | M 8x30 |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026