Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride d'obturation AFC-110

  • ERIKS:14306056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

18,20 €/ Unitéhors TVA

22,02 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFC
Type de brides
SAE bride d'obturation
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
175 bar
Poids
1.35 kg
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
H
20 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026