Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride d'obturation AFC-108

  • ERIKS:14306048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

15,70 €/ Unitéhors TVA

19,00 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFC
Type de brides
SAE bride d'obturation
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
210 bar
Poids
1 kg
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
H
20 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2872 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026