14,00 €/ Unitéhors TVA
16,94 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFC |
Type de brides | SAE bride d'obturation |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 210 bar |
Poids | 0.9 kg |
C | 69.9 mm |
D | 93 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
H | 20 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026