12,70 €/ Unitéhors TVA
15,37 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFC |
Type de brides | SAE bride d'obturation |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 280 bar |
Poids | 0.54 kg |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 68 mm |
H | 18 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x40 |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1287 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026