Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride d'obturation AFC-102

  • ERIKS:14306032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

10,50 €/ Unitéhors TVA

12,71 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFC
Type de brides
SAE bride d'obturation
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
320 bar
Poids
0.37 kg
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
60 mm
H
19 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

1036 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026