Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride adaptateur JIC-37° complet SFCE-6005-J1.5/8M

  • ERIKS:14311394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

64,20 €/ Unitéhors TVA

77,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SFCE
Type de brides
SAE bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
1.5/8-12 UN
Pression de service max.
275 bar
A
1.5/8-12 UN
A1
63.5 mm
B
27.5 mm
C
79.3 mm
D
113 mm
E
36.5 mm
F
95 mm
G
86 mm
L
16.8 mm
M
M 16x55
SW
41 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026