Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride adaptateur JIC-37° complet SFCE-6004-J1.5/8M

  • ERIKS:14311372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

42,50 €/ Unitéhors TVA

51,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SFCE
Type de brides
SAE bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
1.5/8-12 UN
Pression de service max.
275 bar
A
1.5/8-12 UN
A1
54 mm
B
27.5 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
81 mm
L
14.6 mm
M
M 14x50
SW
41 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026