Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride adaptateur JIC-37° complet SFCE-3003-J11/16M

  • ERIKS:14477449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

29,10 €/ Unitéhors TVA

35,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SFCE
Type de brides
SAE bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
1.1/16-12 UN
Pression de service max.
320 bar
A
1.1/16-12 UN
A1
44.5 mm
B
15.5 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
59 mm
G
55 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
SW
36 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

996 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026