Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride adaptateur DIN 3901 24° métrique complet SFCE-6003/S25M

  • ERIKS:14311287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

29,80 €/ Unitéhors TVA

36,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SFCE
Type de brides
SAE bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
25S - M36x2.0
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.42 kg
A
M 36x2
A1
47.6 mm
B
20 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
G
72.2 mm
I
12 mm
L
12.75 mm
M
M 12x45
SW
36 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026