33,90 €/ Unitéhors TVA
41,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | SFCE |
Type de brides | SAE bride adaptateur |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 42L - M52x2.0 |
Pression de service max. | 160 bar |
Poids | 1.34 kg |
A | M 52x2 |
A1 | 60.3 mm |
B | 36 mm |
C | 69.9 mm |
D | 94 mm |
E | 35.7 mm |
F | 83 mm |
G | 64.2 mm |
I | 11 mm |
L | 13.3 mm |
M | M 12x35 |
SW | 46 mm |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026