Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride adaptateur DIN 3901 24° métrique complet SFCE-3004/S30-M12

  • ERIKS:14311091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

29,10 €/ Unitéhors TVA

35,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SFCE
Type de brides
SAE bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
30S - M42x2.0
Pression de service max.
280 bar
Poids
1.19 kg
A
M 42x2
A1
50.8 mm
B
25/28 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
G
62.2 mm
I
13.5 mm
L
13.3 mm
M
M 12x35
SW
41 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026