23,40 €/ Unitéhors TVA
28,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | SFCE |
Type de brides | SAE bride adaptateur |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 28L - M36x2.0 |
Pression de service max. | 160 bar |
Poids | 0.69 kg |
A | M 36x2 |
A1 | 44.5 mm |
B | 24 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 59 mm |
G | 54.2 mm |
I | 7.5 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x30 |
SW | 36 mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026