22,10 €/ Unitéhors TVA
26,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | SFCE |
Type de brides | SAE bride adaptateur |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 22L - M30x2.0 |
Pression de service max. | 160 bar |
Poids | 0.56 kg |
A | M 30x2 |
A1 | 38.1 mm |
B | 19 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 52 mm |
G | 53.2 mm |
I | 7.5 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x30 |
SW | 30 mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026