Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride adaptateur DIN 3901 24° métrique complet SFCE-3002/L18M

  • ERIKS:14310918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

22,10 €/ Unitéhors TVA

26,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SFCE
Type de brides
SAE bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
18L - M26x1.5
Pression de service max.
315 bar
Poids
0.55 kg
A
M 26x1.5
A1
38.1 mm
B
15/17 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
52 mm
G
53.2 mm
I
7.5 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
SW
30 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026