39,20 €/ Unitéhors TVA
47,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | SFCE |
Type de brides | SAE bride adaptateur |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | BSP 60° cône |
Dimension de filetage | G 1" |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 0.45 kg |
A | G 1" |
A1 | 47.6 mm |
B | 20 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 70 mm |
G | 79 mm |
L | 13.3 mm |
M | M 12x45 |
SW | 36 mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
996 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026