Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride adaptateur BSP-60° complet SFCE-6002-G034M

  • ERIKS:14311263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

31,70 €/ Unitéhors TVA

38,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SFCE
Type de brides
SAE bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP 60° cône
Dimension de filetage
G 3/4"
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.3 kg
A
G 3/4"
A1
41.3 mm
B
19 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
G
69 mm
L
10.5 mm
M
M 10x35
SW
30 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3199 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026