Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride adaptateur BSP-60° complet SFCE-6001-G012M

  • ERIKS:14311190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

25,30 €/ Unitéhors TVA

30,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SFCE
Type de brides
SAE bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP 60° cône
Dimension de filetage
G 1/2"
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.18 kg
A
G 1/2"
A1
31.8 mm
B
12 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
48 mm
G
60 mm
L
8.5 mm
M
M 8x30
SW
24 mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026