Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride adaptateur BSP-60° complet SFCE-3005-G112M

  • ERIKS:14311168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

50,10 €/ Unitéhors TVA

60,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SFCE
Type de brides
SAE bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP 60° cône
Dimension de filetage
G 1.1/2"
Pression de service max.
210 bar
Poids
0.65 kg
A
G 1.1/2"
A1
60.3 mm
B
32 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
83 mm
G
77 mm
L
13.3 mm
M
M 12x35
SW
46 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026