Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride adaptateur BSP-60° complet SFCE-3004-G114M

  • ERIKS:14311115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

39,00 €/ Unitéhors TVA

47,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SFCE
Type de brides
SAE bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP 60° cône
Dimension de filetage
G 1.1/4"
Pression de service max.
280 bar
Poids
0.51 kg
A
G 1.1/4"
A1
50.8 mm
B
27 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
G
69 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
SW
46 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026