66,80 €/ Unitéhors TVA
80,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE bride à souder par emboîtement |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 1.2 kg |
A | 38.3 mm |
B | 28 mm |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
G | 45 mm |
H | 27 mm |
I | 25 mm |
L | 15 mm |
M | M 14x50 |