Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder par emboîtement AFS-118S

  • ERIKS:14307460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

128,50 €/ Unitéhors TVA

155,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder par emboîtement
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
5 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
35 bar
Poids
5.8 kg
A
142 mm
B
120 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
181 mm
G
50 mm
H
28 mm
I
28 mm
L
17.5 mm
M
M 16x55
Pièces détachées et accessoires

16,79 €/ Unitéhors TVA

20,32 €TVA incluse

285 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026