34,80 €/ Unitéhors TVA
42,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE bride à souder par emboîtement |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 175 bar |
Poids | 1.4 kg |
A | 76.6 mm |
B | 63 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 105 mm |
G | 50 mm |
H | 25 mm |
I | 30 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
7,19 €/ Unitéhors TVA
8,70 €TVA incluse
810 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026