Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder par emboîtement AFS-106S-A50

  • ERIKS:14717218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

35,00 €/ Unitéhors TVA

42,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder par emboîtement
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
210 bar
Poids
1.05 kg
A
50.5 mm
B
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
24 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45