152,00 €/ Unitéhors TVA
183,92 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 2.1/2 in |
Taille du tube | 73 x 7.01 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 6.73 kg |
A | 74 mm |
C | 123.8 mm |
D | 180 mm |
E | 58.8 mm |
F | 152 mm |
G | 80 mm |
H | 45 mm |
L | 26 mm |
M | M 24x80 |
7,19 €/ Unitéhors TVA
8,70 €TVA incluse
806 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026