Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-406ST80

  • ERIKS:14308038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

64,20 €/ Unitéhors TVA

77,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Taille du tube
60.3 x 5.5 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
2.87 kg
A
61 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
65 mm
H
37 mm
L
21 mm
M
M 20x70
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2886 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026