Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-405ST80

  • ERIKS:14480123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

43,30 €/ Unitéhors TVA

52,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Taille du tube
48.3 x 5 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.74 kg
A
48.6 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
55 mm
H
30 mm
L
17 mm
M
M 16x50
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026