Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-112ST80

  • ERIKS:14480119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

46,20 €/ Unitéhors TVA

55,90 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Taille du tube
88.9 x 7.6 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
160 bar
Poids
2.29 kg
A
92 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Pièces détachées et accessoires

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026