Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-104ST10

  • ERIKS:14306844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

21,70 €/ Unitéhors TVA

26,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Taille du tube
42.2 x 2.8 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
280 bar
Poids
0.61 kg
A
42.8 mm
B1
36.6 mm
B2
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
L
11.5 mm
M
M 10x40
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1287 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026