Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-102ST10

  • ERIKS:14306744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

18,40 €/ Unitéhors TVA

22,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Taille du tube
33.4 x 2.8 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
320 bar
Poids
0.4 kg
A
34 mm
B1
27.8 mm
B2
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
18 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026