Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-100ST80

  • ERIKS:14480115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

14,70 €/ Unitéhors TVA

17,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Taille du tube
26.7 x 3.9 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.35 kg
A
28 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
36 mm
H
18 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3199 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026