266,50 €/ Unitéhors TVA
322,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 3 in |
Taille du tube | 88.9 x 11.13 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 11.05 kg |
A | 90 mm |
C | 152.4 mm |
D | 208 mm |
E | 71.6 mm |
F | 178 mm |
G | 90 mm |
H | 55 mm |
L | 33 mm |
M | M 30x90 |
9,14 €/ Unitéhors TVA
11,06 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026