Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-404ST160

  • ERIKS:14307865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

26,40 €/ Unitéhors TVA

31,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Taille du tube
42.2 x 6.35 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.05 kg
A
42.8 mm
C
66.6 mm
D
93 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
44 mm
H
25 mm
L
15 mm
M
M 14x50
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026