Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-403ST160

  • ERIKS:14307783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

22,40 €/ Unitéhors TVA

27,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Taille du tube
33.4 x 6.35 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.67 kg
A
34 mm
C
57.2 mm
D
79 mm
E
27.8 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
L
13 mm
M
M 12x45
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

996 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026