Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-118ST40

  • ERIKS:14307472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

120,50 €/ Unitéhors TVA

145,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
5 in
Taille du tube
141.3 x 6.6 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
35 bar
Poids
4.03 kg
A
142 mm
B1
128.1 mm
B2
120 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
180 mm
G
50 mm
H
28 mm
L
17.5 mm
M
M 16x55
Pièces détachées et accessoires

16,79 €/ Unitéhors TVA

20,32 €TVA incluse

285 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026