Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-110ST40

  • ERIKS:14307197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

40,10 €/ Unitéhors TVA

48,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Taille du tube
73 x 5.1 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
175 bar
Poids
1.54 kg
A
73 mm
B1
62.8 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

806 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026