Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-080ST40

  • ERIKS:14306567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

15,00 €/ Unitéhors TVA

18,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Taille du tube
21.3 x 2.8 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.24 kg
A
21.5 mm
B1
15.7 mm
B2
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
L
9 mm
M
M 8x35
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026