Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout métrique ND 40 AFS-106STRE48,3

  • ERIKS:14306980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

26,00 €/ Unitéhors TVA

31,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Taille du tube
48.3 x 3.2 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
210 bar
Poids
1.05 kg
A
49 mm
B1
42 mm
B2
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
44 mm
H
25 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026