43,30 €/ Unitéhors TVA
52,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Taille du tube | 60.3 x 10 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 1.65 kg |
A | 61 mm |
B1 | 61 mm |
B2 | 38 mm |
C | 79.3 mm |
D | 112 mm |
E | 36.5 mm |
F | 94 mm |
G | 56 mm |
H | 28 mm |
L | 17 mm |
M | M 16x50 |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026