Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout métrique AFS-402SRE25

  • ERIKS:14307681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

17,20 €/ Unitéhors TVA

20,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Taille du tube
25 x 4 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.53 kg
A
25 mm
B1
25 mm
B2
17 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
55 mm
G
35 mm
H
21 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026