46,90 €/ Unitéhors TVA
56,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3 in |
Taille du tube | 76.1 x 7.1 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 160 bar |
Poids | 2.15 kg |
A | 77 mm |
B1 | 77 mm |
B2 | 62 mm |
C | 106.4 mm |
D | 134 mm |
E | 61.9 mm |
F | 124 mm |
G | 51 mm |
H | 26 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x50 |
9,14 €/ Unitéhors TVA
11,06 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026