Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout métrique AFS-080SRE20

  • ERIKS:14306543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

13,60 €/ Unitéhors TVA

16,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Taille du tube
20 x 3 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.28 kg
A
20 mm
B1
20 mm
B2
14 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
35 mm
H
16 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026