59,40 €/ Unitéhors TVA
71,87 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Taille du tube | 61 x 49.2 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 250 bar |
Poids | 2.45 kg |
A | 61 mm |
B | 49.2 mm |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
G | 65 mm |
H | 37 mm |
L | 21 mm |
M | M 20x70 |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2872 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026