17,20 €/ Unitéhors TVA
20,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Taille du tube | 28 x 19 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 0.5 kg |
A | 28 mm |
B | 19 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 55 mm |
G | 35 mm |
H | 21 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3199 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026