63,00 €/ Unitéhors TVA
76,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3.1/2 in |
Taille du tube | 103 x 89 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 35 bar |
Poids | 2.4 kg |
A | 103 mm |
B | 89 mm |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 136 mm |
G | 48 mm |
H | 27 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x50 |
10,84 €/ Unitéhors TVA
13,12 €TVA incluse
594 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026