Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à souder bout à bout en pouce AFS-108ST

  • ERIKS:14307080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

28,80 €/ Unitéhors TVA

34,85 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Taille du tube
61 x 49.2 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
210 bar
Poids
1.19 kg
A
61 mm
B
49.2 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2872 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026