15,30 €/ Unitéhors TVA
18,51 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Taille du tube | 34 x 25 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 320 bar |
Poids | 0.46 kg |
A | 34 mm |
B | 25 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 55 mm |
G | 38 mm |
H | 18 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
886 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026