12,20 €/ Unitéhors TVA
14,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Taille du tube | 17.5 x 10 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 350 bar |
Poids | 0.25 kg |
A | 17.5 mm |
B | 10 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F | 46 mm |
G | 36 mm |
H | 16 mm |
L | 9 mm |
M | M 8x30 |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026