Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-405/90M-S38

  • ERIKS:14306451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

87,70 €/ Unitéhors TVA

106,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFG
Type de brides
SAE 90° bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
38S - M52x2.0
Pression de service max.
420 bar
Poids
2.26 kg
A
M 52x2
B1
29 mm
B2
38 mm
C
79.3 mm
D
110 mm
E
36.5 mm
F1
100 mm
F2
85 mm
H
25 mm
I
16 mm
L
17 mm
M
M 16x50
S1
42 mm
S2
65 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026